Referencias
Facom:272A.1000
Rubix:798529980000
EAN:3148511630105

Detalles de producto : 272A.1000 APRIETAJUNTA
• Capacidad: 0 a 1500 mm.
• Montajes de precisión gracias al apriete sin rotación de la bomba.
• Guía tratada y dentada en los cantos para bloqueos fuertes; rotula inclinable.
• Presentación: lacado, guía zincada.
APRIETA JUNTAS DE BOMBA 1000MM
Cualidades
Precise assembly thanks to the clamping without rotation of the pump. • Rail treated and notched on edges for free blocks; tilting kneecap.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3845 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 1145x170x40 mm |
| Peso con embalaje | 3845 g |
| Sujeción | 1000 mm |
| Peso | 3.84 kg |
| Proyección | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,43 € Sin IVA
/ unidad
114,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días