Referencias
Beta Tools:1594 200
Rubix:798163011000
fabricante:015940020
EAN:8014230099101

Documentos
Detalles de producto : 1594 200-SARGENTOS DE APRIETE DE PALANCA
Sargentos de apriete de palanca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 355x215x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2236 g |
| Sujeción | 200 mm |
| Carril | 200 mm |
| Proyección | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,20 € Sin IVA
/ unidad
135,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
