Referencias
Bahco:306602000
Rubix:798189438000
EAN:8413345098717

Documentos
Detalles de producto : 306602000 SARGENTO
Cualidades
•Diseño robusto gracias al acero para muelles utilizado en las guías
Tornillo de doble rosca totalmente protegido
La rosca doble multiplica tanto el avance como la capacidad de presión
Capacidad 90 mm
Longitud: 310 mm a 400 mm
Mandíbulas de fundición resistentes
Mango en T de acero
Mecanismo de frenado antideslizante
Tornillo de doble rosca totalmente protegido
La rosca doble multiplica tanto el avance como la capacidad de presión
Capacidad 90 mm
Longitud: 310 mm a 400 mm
Mandíbulas de fundición resistentes
Mango en T de acero
Mecanismo de frenado antideslizante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1328 g |
|---|---|
| Sujeción | 200 mm |
| Peso | 1.26 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,30 € Sin IVA
/ unidad
25,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
