Referencias
Stanley:FMHT0-83235
Rubix:799227045000
EAN:3253560832353
Detalles de producto : SARGENTO FATMAX MONOMANUAL L 300MM
Cualidades
Mango de gran palanca y núcleo de acero para una gran fuerza de apriete**
Carcasa de resina duradera para mayor resistencia - evita que los alicates resbalen
Gatillo de liberación moldeado ergonómicamente para liberar la gran fuerza de apriete
Sección en I de acero de 150 mm a 1250 mm como espina dorsal
Mordazas blandas desmontables para una presión uniforme al sujetar o pegar
Mordaza reversible con botón de liberación* para cambiar rápidamente a alicates separadores.
Carcasa de resina duradera para mayor resistencia - evita que los alicates resbalen
Gatillo de liberación moldeado ergonómicamente para liberar la gran fuerza de apriete
Sección en I de acero de 150 mm a 1250 mm como espina dorsal
Mordazas blandas desmontables para una presión uniforme al sujetar o pegar
Mordaza reversible con botón de liberación* para cambiar rápidamente a alicates separadores.
Información técnica
Atributos
| Sujeción | 300 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,78 € Sin IVA
/ unidad
26,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días