Referencias
Beta Tools:1390N 60
Rubix:798410680000
fabricante:013900560
EAN:8014230716343

Documentos
Detalles de producto : 1390N 60-MAZOS EN NAILON, MANGO MADERA
Mazos de cabezas intercambiables en nailon, mango en madera
Cabezas medio-duras: 75 Shore Resistentes al aceite y al desgaste Especialmente indicados para trabajar en chapa y metales UNI 7784
Cualidades
Macetas de nylon de cabezas intercambiables , mango de madera
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 430x150x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1485,5 g |
| Tipo | maza |
| Longitud | 380 mm |
| Peso | 1485.5 g |
| Diámetro | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,13 € Sin IVA
/ unidad
105,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
