Referencias
Beta Tools:1377 450
Rubix:798164554000
fabricante:013770145
EAN:8014230617640

Documentos
Detalles de producto : 1377 450-MARTILLOS PARA CALDEREROS
Martillos de cabeza redonda y boca esférica para caldereros y hojalateros mango en madera
Cualidades
Martillos de bola para calafateo y hojalateros con mango de madera
Aplicaciones
Martillos para mecánicos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 395x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 663 g |
| Tipo | martillo de carpintero |
| Sección | 29x25 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 663 g |
| Diámetro | 29 mm |
| Forma | redondo |
| Mango | mango de madera |
| Longitud de cabezal | 102 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
