Referencias
Beta Tools:1393 50
Rubix:798171575000
fabricante:013930050
EAN:8014230544595

Documentos
Detalles de producto : 1393 50-MAZOS DE CABEZAS INTERCAMBIABLES
Mazas con cabeza de caucho duro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x185x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 283 g |
| Tipo | maza |
| Longitud | 315 mm |
| Peso | 283 g |
| Diámetro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,01 € Sin IVA
/ unidad
15,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
