Referencias
Beta Tools:1375B 16
Rubix:798170264000
fabricante:013750026
EAN:8014230178622

Documentos
Detalles de producto : 1375B 16-MARTILLO BOCA SACACLAVOS ACERO
Martillos de boca sacaclavos mango en acero
Cualidades
Hammers with claw and steel handle
Aplicaciones
Carpenter's hammers
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x185x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 784 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 28 mm |
| Longitud | 330 mm |
| Peso | 784 g |
| Mango | steel handle |
| Longitud de cabezal | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
