Referencias
Roebuck:5073355
Rubix:798306697000
EAN:3660338516900

Documentos
Detalles de producto : 5073355 MARTILLO EBANISTA DE 20 MM
Superficie de impacto pulida.
Cabezal en acero al carbono 1055.
Mango de nogal.
Cabezal en acero al carbono 1055.
Mango de nogal.
Información técnica
Atributos
| Tipo | martillo de ebanista |
|---|---|
| Sección | 20 mm |
| Longitud | 283 mm |
| Peso | 171 g |
| Mango | nogal |
| Longitud de cabezal | 89.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,12 € Sin IVA
/ unidad
18,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días