Referencias
Beta Tools:1370 100
Rubix:798170130000
fabricante:013700051
EAN:8014230470511

Documentos
Detalles de producto : 1370 100-MARTILLOS MECANICO TIPO ALEMAN
Martillos de mecánico tipo alemán mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 147,2 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 15 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 147.2 g |
| Longitud de cabezal | 82 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,24 € Sin IVA
/ unidad
14,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
