205C.30SLS MARTILLO MECANICO MANGO GRAFITO DE 300G
200C.SLS - Martillos de mecánico tipo DIN mango de grafito
Ver información técnicaReferencias
Facom:205C.30SLS
Rubix:798629861000
EAN:3662424029547



Detalles de producto : 205C.30SLS MARTILLO MECANICO MANGO GRAFITO DE 300G
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Mango de seguridad ergonómico con núcleo de grafito.
200C.SLS - MARTILLOS DE MECÁNICO TIPO DIN MANGO DE GRAFITO | 205C.30SLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 297x105x24 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 531 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 23 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 405 g |
| Diámetro | 23 mm |
| Mango | grafito |
| Longitud de cabezal | 106 mm |
| Material | graphite (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,13 € Sin IVA
/ unidad
41,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días