Referencias
Beta Tools:1380T 800
Rubix:798163825000
fabricante:013800308
EAN:8014230469898

Documentos
Detalles de producto : 1380T 800-MAZAS RECTAS EN FIBRA
Maceta mango de fibra
Cualidades
Maceta mango de fibra
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1150 g |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 950 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,15 € Sin IVA
/ unidad
40,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
