Referencias
Gedore:227 E-2
Rubix:798174738000
fabricante:8826820
EAN:4010883882682

Detalles de producto : 8826820 227 E-2 - MAZA DE GOMA D 65 MM
Rubber mallet soft d 65 mm DIN 5128-60, 60 Shore A With two flat surfaces With ash handle
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 540 g |
|---|---|
| Tipo | mazo |
| Longitud | 340 mm |
| Peso | 540 g |
| Diámetro | 65 mm |
| Forma | cilíndrico |
| Mango | ash |
| Longitud de cabezal | 115 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,48 € Sin IVA
/ unidad
21,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
