8805900 225 E-50 - MARTILLO DE BOCAS DE NYLON D 50 MM

Martillo de nylon 225 E

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:225 E-50
Rubix:798176122000
fabricante:8805900
EAN:4010883880596
brand logo

Resumen técnico

Tipomazo
Longitud340 mm
Peso900 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8805900 225 E-50 - MARTILLO DE BOCAS DE NYLON D 50 MM


Nylon hammer d 50 mm With exchangeable heads made from impact-resistant nylon With ash handle 60 Shore D

Cualidades

-Cabezas intercambiables de nylon resistente a los impactos
Con mango de fresno
60 Shore D

Información técnica


Atributos
Peso neto900 g
Tipomazo
Longitud340 mm
Peso900 g
Diámetro50 mm
Formaredondo
Mangoash
Materialnylon (head);ash (handle)
37,44 € Sin IVA
/ unidad
45,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días