Referencias
Bahco:483-16
Rubix:798520417000
EAN:7311518024314

Documentos
Detalles de producto : 483-16 MARTILLO EBANISTA
Mango fabricado en auténtica madera de fresno de primera calidad, uniforme y sin nudos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 135 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de ebanista |
| Sección | 14x74 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 140 g |
| Forma | cuadrado |
| Mango | wood |
| Longitud de cabezal | 74 mm |
| Material | wood (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,92 € Sin IVA
/ unidad
10,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
