Referencias
Beta Tools:1370T 200
Rubix:798170252000
fabricante:013700620
EAN:8014230469454

Documentos
Detalles de producto : 1370T 200-MARTILLO MECANICO MANGO FIBRA
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Cualidades
Martillos de mecánico tipo alemán mangos en fibra
Aplicaciones
Martillos para mecánicos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x115x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 328 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 19 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 328 g |
| Longitud de cabezal | 95 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € Sin IVA
/ unidad
25,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
