Referencias
Beta Tools:1381T 5000
Rubix:798350054000
fabricante:013810350
EAN:8014230729169

Documentos
Detalles de producto : 1381T 5000-MAZAS RECTAS EN FIBRA
Mazas rectas mango en fibra
Cualidades
Sledge hammers, fibre shafts
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 920x190x85 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5764 g |
| Tipo | martillo de electricista |
| Longitud | 900 mm |
| Diámetro | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,70 € Sin IVA
/ unidad
146,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
