Referencias
Beta Tools:1380 800
Rubix:798163824000
fabricante:013800208
EAN:8014230469843

Documentos
Detalles de producto : 1380 800-MACETAS MANGO EN MADERA
Macetas mango en madera
Cualidades
Mallets with wooden handle
Aplicaciones
Martillos y Cortafríos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 980,5 g |
| Tipo | mazo |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 980.5 g |
| Mango | wooden handle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
