Referencias
Gedore:20 F-1500
Rubix:798173806000
fabricante:8815890
EAN:4010883881586

Detalles de producto : 8815890 20 F-1500 - MAZA, 1500 G
Club hammer, 1500 g Forged head DIN 6475 Nearly unbreakable fibreglass handle with plastic grip and secured head
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 1500 g |
| Mango | unbreakable |
| Material | fibreglass (handle);plastic (grip) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,42 € Sin IVA
/ unidad
75,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
