Referencias
Beta Tools:1370 800
Rubix:798170136000
fabricante:013700058
EAN:8014230470573

Documentos
Detalles de producto : 1370 800-MARTILLOS MECANICO TIPO ALEMAN
Martillos de mecánico tipo alemán mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x155x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 949 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 33 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 949 g |
| Longitud de cabezal | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 € Sin IVA
/ unidad
30,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
