Referencias
Beta Tools:1376XT 400
Rubix:798171544000
fabricante:013760540
EAN:8014230353197

Documentos
Detalles de producto : 1376XT 400-MARTILLO CARPINTEROS PLASTICO
Martillos de cabeza cuadrada y boca sacaclavos con sede portaclavos e imán para carpinteros mango en material plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 560x160x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 712,6 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 27 mm |
| Longitud | 500 mm |
| Peso | 712.6 g |
| Longitud de cabezal | 132 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
