Referencias
Beta Tools:1370F 36
Rubix:798171531000
fabricante:013700436
EAN:8014230469652

Detalles de producto : 1370F 36-MARTILLOS MECANICO TIPO FRANCES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 717 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 36 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 717 g |
| Longitud de cabezal | 104 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
