214.R20 PUNTA

214.R - Jets sin rebote

Ver información técnica

Referencias

Facom:214.R20
Rubix:798530784000
EAN:3148511488003
brand logo

Resumen técnico

Tipomaza
Sección20 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 214.R20 PUNTA


• Cuerpo de acero con dispositivo antirrebote: el cuerpo está lleno de bolas de acero que impiden el rebote posterior al golpe. • Cabezas intercambiables de nailon dureza shore D74. • Estos jets, de gran diámetro, pueden utilizarse directamente con la mano para colocar las piezas de forma delicada.
JET SIN REBOTE DIAM. 20MM

Cualidades

These large diameter jets can be used directly by hand to gently place parts.

Información técnica


Atributos
Peso neto199 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)148x20x20 mm
Peso con embalaje198 g
Tipomaza
Sección20 mm
Longitud150 mm
Peso220 g
Diámetro20 mm
Formacilíndrico
Mangosteel
Materialsteel (body);nylon (nozzles)
42,28 € Sin IVA
/ unidad
51,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días