Referencias
Bahco:481-1000
Rubix:798257709000
EAN:7311518005092

Documentos
Detalles de producto : 481-1000 MARTILLO ALEMAN 1000
• Adecuado para su uso en metal
• Mango fabricado en auténtica madera de fresno de primera calidad, uniforme y sin nudos
• Para mecánica, uso general
• Normas: DIN 1041
Cualidades
-Adecuado para uso en metal
Mango de primera clase, fresno auténtico, grano recto, sin nudos
Para mecánica, uso general
Normas: DIN 1041
Mango de primera clase, fresno auténtico, grano recto, sin nudos
Para mecánica, uso general
Normas: DIN 1041
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1130 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de cerrajero |
| Sección | 35 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 1210 g |
| Diámetro | 35 mm |
| Forma | rectangular |
| Mango | metal |
| Longitud de cabezal | 135 mm |
| Material | metal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,40 € Sin IVA
/ unidad
33,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
