Referencias
Bahco:480-10
Rubix:798805947000
EAN:7311518025502

Documentos
Detalles de producto : MARTILLO WARRINGTON 10
Martillos de ebanista. Martillo tradicional inglés para ebanistas. El mango está hecho de madera Hickory original de primera calidad, con vetas rectas y sin nudos.
Cualidades
For mechanics, general purpose
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 455 g |
|---|---|
| Longitud | 310 mm |
| Peso | 450 g |
| Longitud de cabezal | 115 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,36 € Sin IVA
/ unidad
27,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
