Referencias
Beta Tools:1299PZ 1
Rubix:798171397000
fabricante:012990003
EAN:8014230385570


Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1299PZ 1-DESTORNILLADORES HUELLA DE CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 57,2 g |
| Huella | impresión múltiple |
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,22 € Sin IVA
/ unidad
13,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días