Referencias
Beta Tools:1297TX 07
Rubix:798168296000
fabricante:012970007
EAN:8014230385327

Documentos
Detalles de producto : 1297TX 07-LL MACHO CON MANGO HUELLA TX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 7 |
| Longitud de hoja | 50 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,41 € Sin IVA
/ unidad
15,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
