Referencias
Beta Tools:1269PZ 3
Rubix:798171358000
fabricante:012690003
EAN:8014230604756


Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1269PZ 3-DESTORNILLADORES HUELLA DE CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x105x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 158,6 g |
| Huella | impresión múltiple |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 150 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 € Sin IVA
/ unidad
17,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h