Referencias
Bahco:704-1.5-50
Rubix:798320967000
EAN:7314153017994


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1,5 mm |
| Longitud de hoja | 50 mm |
Detalles de producto : 704-1.5-50 DESTOR PRECSION HEX 1,5X50
Destornilladores de precisión para tornillos hexagonales. Mango: agarre bicomponente. Cabeza giratoria para que la punta pueda posicionarse correctamente. Diferentes colores para facilitar su identificación. Vástago: acero de aleación de alta calidad. Cromado y completamente endurecido. Hoja brunida mecanizada con precisión para gran exactitud. Indicación de tamaño y tipo en el vástago.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 1,5 mm |
| Longitud de hoja | 50 mm |
| Longitud | 137 mm |
| Acabado | acero/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,57 € Sin IVA
/ unidad
9,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días