DESTORNILLADOR MANGO EN T HEX. 454 HEX-PLUS HF 3X100 MM

Destornillador mango en T y arrastre lateral

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05023334001
Rubix:799279026000
fabricante:05023334001
EAN:4013288207838
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella3 mm
Longitud de hoja100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DESTORNILLADOR MANGO EN T HEX. 454 HEX-PLUS HF 3X100 MM


Destornillador con mango en T y punta lateral para hexágono

Características: recubrimiento especial de la superficie para una elevada protección contra la corrosión y una óptima precisión de ajuste en el tornillo. A partir de entrecaras 2 mm con geometría Hex-Plus que permite aumentar el par de apriete estático en un 20 % y proteger los tornillos de cabeza con hembra hexagonal. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

* Sin función de retención mecánica.
Sin función de retención mecánica.

Cualidades

•T-handle screwdriver for the transmission of particularly high tightening and loosening torque
Ergonomic 2-component handle with finger handle recesses and pleasant surface feel for very high power transmission and
Fatigue-free working
With additional short arm for the transmission of extremely high torques due to the leverage of the long arm
With holding function (HF) on the long arm to securely hold the screw on the tool
Take it easy tool finder: colour coding according to profile and size

Información técnica


Atributos
Huellahex / allen
Tamaño de huella3 mm
Longitud de hoja100 mm
Longitud137 mm
13,05 € Sin IVA
/ unidad
15,79 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días