Referencias
Wera:05007610001
Rubix:798263741000
EAN:4013288003058

Documentos
Detalles de producto : 334 0,8X5,0X100MM
Destornillador para tornillos de cabeza plana, con varilla redonda
Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Varilla con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Sin punta Lasertip.
Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Varilla con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Sin punta Lasertip.
Cualidades
Slotted Screwdriver – Workshop Blade
Smooth Hard Zones for High Speed Turning, Soft Grip Zones for High Torque Transfer
Take it Easy tool finder: Colour Coding according to profile and size
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Lasertip tips for more secure fit in the screw head
Smooth Hard Zones for High Speed Turning, Soft Grip Zones for High Torque Transfer
Take it Easy tool finder: Colour Coding according to profile and size
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Lasertip tips for more secure fit in the screw head
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 198 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,53 € Sin IVA
/ unidad
15,16 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días