Referencias
Beta Tools:1299PZ 0
Rubix:798171396000
fabricante:012990000
EAN:8014230385563

Documentos
Detalles de producto : 1299PZ 0-DESTORNILLADORES HUELLA DE CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 35 g |
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | pz0 |
| Longitud de hoja | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,52 € Sin IVA
/ unidad
11,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
