1-65-340 F/MAX S/D T10X75

Destornillador FatMax® TT10 X 75 mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:1-65-340
Rubix:798216914000
EAN:3253561653407
brand logo

Resumen técnico

Huellaperfil torx
Tamaño de huellatt10
Longitud de hoja75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1-65-340 F/MAX S/D T10X75


Descripción Destornillador Torx con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® TT10 X 75 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)27x27x177 mm
Huellaperfil torx
Tamaño de huellatt10
Longitud de hoja75 mm
Longitud172 mm
Acabadoarenado
4,29 € Sin IVA
/ unidad
5,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días