Referencias
Beta Tools:1266BP 6
Rubix:798166960000
fabricante:012660060
EAN:8014230604480


Resumen técnico
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1266BP 6-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales con cabeza esférica con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 124 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 140 mm |
| Longitud | 259 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,73 € Sin IVA
/ unidad
14,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días