Referencias
Beta Tools:1292 6X100
Rubix:798171460000
fabricante:012920018
EAN:8014230382647


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1292 6X100-DESTORNILLADORES HUELLA CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Cualidades
Screwdrivers for cross head Phillips® screws, chrome-plated, black tip
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x135x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 87,9 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,07 € Sin IVA
/ unidad
14,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días