Referencias
Ref. sustituida:4968987
Roebuck:826433
Rubix:798726986000
EAN:3660338046681

Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR POZIDRIV PZ.2X100 MM
Hoja cromada, punta en acero templado bruñido para una perfecta adhesión al tornillo. Mango ergonómico con partes planas.
Bimaterial compuesto de elastómero para aportar comodidad y de poliamida para proporcionar rigidez.
Cuerpo abombado con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Norma: ISO 8764
Bimaterial compuesto de elastómero para aportar comodidad y de poliamida para proporcionar rigidez.
Cuerpo abombado con manejabilidad diseñada para pares de apriete altos.
Norma: ISO 8764
Cualidades
Ideal para un par de apriete elevado
Información técnica
Atributos
| Huella | pozidriv |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz2 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,00 € Sin IVA
/ unidad
9,68 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h