Referencias
Beta Tools:1294L 5X400
Rubix:798171384000
fabricante:012940215
EAN:8014230383668

Documentos
Detalles de producto : 1294L 5X400-DESTORNILLADORES TIPO LARGO
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura, tipo largo
1294L 5X400
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 515x90x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 109 g |
| Tamaño de huella | 5 |
| Longitud de hoja | 400 mm |
| Longitud | 509 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,40 € Sin IVA
/ unidad
24,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
