Referencias
Beta Tools:1265ES 3
Rubix:798170150000
fabricante:012650030
EAN:8014230604381

Documentos
Detalles de producto : 1265ES 3-LL MACHO HEXAGONALES CON MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Tamaño de huella | 3 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,35 € Sin IVA
/ unidad
8,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
