Referencias
Beta Tools:1201E 6,5X125
Rubix:799021034000
fabricante:012011050
EAN:8054809133270


Resumen técnico
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1,2x6,5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : DESTORNILLADOR RANURADO 1201E 1,2X6,5X125
Destornilladores Evox para tornillos con cabeza ranurada, cromados, puntas negras
¡La evolución del destornillador! • Mango bimaterial para transmitir lo máximo de la fuerza con el menor esfuerzo y con la mejor comodidad • El diseño ergonómico se adapta perfectamente a la palma de la mano • La huella y la medida aparecen en el casquete esférico para poderlas encontrar rápidamente • Las ensayadas hojas Beta ofrecen una elasticidad, dureza y resistencia al desgaste entre las mejores en la categoría de los destornilladores profesionales • La punta no está cromada para ofrecer un acoplamiento perfecto con el tornillo y está protegida de la oxidación con un tratamiento de fosfatación • Una novedad absoluta es la posibilidad de colgarlos gracias al agujero en el mango ISO 2380
Información técnica
Atributos
| Huella | plano |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1,2x6,5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 234 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,27 € Sin IVA
/ unidad
8,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días