Referencias
Beta Tools:1265ES 2,5
Rubix:798171338000
fabricante:012650025
EAN:8014230604374

Documentos
Detalles de producto : 1265ES 2,5-LL MACHO HEXAGONALES C/ MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,6 g |
| Tamaño de huella | 2.5 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,97 € Sin IVA
/ unidad
8,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
