AN5.5X150SLS DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 5.5X150

AN-ANF.SLS - Destornilladores PROTWIST® para tornillos ranurados - hojas fresadas

Ver información técnica
Referencias
Facom:AN5.5X150SLS
Rubix:798629894000
EAN:3662424028120
brand logo
Resumen técnico
Huellaplano
Tamaño de huella5.5
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AN5.5X150SLS DESTORNILLADOR PUNTA PLANA 5.5X150


• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm). • Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexión. • Mango ergonómico bi-materia resistente a los impactos, a la abrasión y a los productos químicos. • Presentación: hoja cromada mate, huella zincada.
AN-ANF.SLS - DESTORNILLADORES PROTWIST® PARA TORNILLOS RANURADOS - HOJAS FRESADAS | AN5.5X150SLS

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)90x35x35 mm
Peso con embalaje56 g
Huellaplano
Tamaño de huella5.5
Longitud de hoja150 mm
Longitud259 mm
Acabadocromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días