Referencias
Beta Tools:986 78
Rubix:798591756000
fabricante:009860078
EAN:8014230740089

Detalles de producto : 986 78-DESTORNILLAD. VALVULAS NEUMATICAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x25x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29 g |
| Tamaño de huella | 78 |
| Longitud de hoja | 18 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,22 € Sin IVA
/ unidad
18,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
