Referencias
Beta Tools:1293ES 4
Rubix:798170111000
fabricante:012930004
EAN:8014230383705

Documentos
Detalles de producto : 1293ES 4-LL MACHO HEXAGONALES CON MANGO
Llaves macho hexagonales con mango
1293ES 4
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 63,8 g |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,88 € Sin IVA
/ unidad
13,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
