ARZ.5,5 DESTORNILLADOR PLANO

ARZ - AKZ - Destornilladores acodados - para tornillos ranurados

Ver información técnica
Referencias
Facom:ARZ.5,5
Rubix:798528935000
fabricante:ARZ.5.5
EAN:3148510113203
brand logo
Resumen técnico
Huellaplano
Tamaño de huella5,5 mm
Longitud de hoja14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ARZ.5,5 DESTORNILLADOR PLANO


• ARZ de hoja redonda. • AKZ de hoja cuadrada. • Dos extremos en dos planos a 90°. • Operan por cuarto de vuelta por inversión. • Presentación: bruñido.
DESTORNILLADOR PLANO 5,5

Información técnica


Atributos
Peso neto21 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)100x50x10 mm
Peso con embalaje21 g
Huellaplano
Tamaño de huella5,5 mm
Longitud de hoja14 mm
Longitud95 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días