1-65-338 F/MAX S/D PZ3X150

Destornillador FatMax® PZ4 X 200 mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:1-65-338
Rubix:798216913000
EAN:3253561653384
brand logo

Resumen técnico

Huellapozidriv
Tamaño de huellapz3
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1-65-338 F/MAX S/D PZ3X150


Descripción Destornillador Pozidriv con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® PZ3 X 150 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)40x40x266 mm
Huellapozidriv
Tamaño de huellapz3
Longitud de hoja150 mm
Longitud150 mm
Acabadocromado
8,00 € Sin IVA
/ unidad
9,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días