Referencias
Beta Tools:1264L 6,5X400
Rubix:798171336000
fabricante:012640218
EAN:8014230604343

Documentos
Detalles de producto : 1264L 6,5X400-DESTORNILLADOR TIPO LARGO
Destornilladores para tornillos sin cabeza con ranura, tipo largo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 530x90x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 180 g |
| Tamaño de huella | 6.5 |
| Longitud de hoja | 400 mm |
| Longitud | 519 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 € Sin IVA
/ unidad
20,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
