Referencias
Bahco:7994S0450
Rubix:798212787000
EAN:8413345129329


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t45 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
Detalles de producto : 7994S0450
Bit size: T30 to T60
TORX® socket driver
To be used with machines
High-performance alloy steel
Phosphate finish
TORX® socket driver
To be used with machines
High-performance alloy steel
Phosphate finish
Cualidades
1/2" Square Drive Impact Socket Drivers for TORX® Head Screws Phosphate Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t45 |
| Longitud de hoja | 30 mm |
| Longitud | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,70 € Sin IVA
/ unidad
25,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días