Referencias
Beta Tools:1262 3X100
Rubix:798170013000
fabricante:012620006
EAN:8014230604077


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 0 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1262 3X100-DESTORNILLADOR HUELLA CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 34,6 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 0 |
| Longitud de hoja | 100 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 € Sin IVA
/ unidad
7,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días