Referencias
Gedore:2160 PZ 1
Rubix:798177249000
fabricante:6684000
EAN:4010886803264

Detalles de producto : 6684000 2160 PZ 1 - DESTORNILLADOR 3C PZ 1
Destornillador 3C PZ 1 según DIN ISO 8764, punta según DIN ISO 8764-1 PZ Mangos de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar El diseño ergonómico del mango permite trabajar con precisión y sin fatiga La unión positiva del mango y la hoja permite una transmisión óptima de la fuerza El tipo de accionamiento está marcado en el extremo del mango Hoja de tamaño 3 y 4 con cabezal hexagonal Hoja de acero templado GEDORE molibdeno-vanadio-Plus * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 79 g |
|---|---|
| Huella | pozidriv |
| Tamaño de huella | 1 |
| Longitud de hoja | 80 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Acabado | templado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,04 € Sin IVA
/ unidad
8,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días