Referencias
PB Swiss tools:PB 5190.SL 2-100
Rubix:799294918000
fabricante:PB 5190.SL 2-100
EAN:7610733273423
Detalles de producto : DESTORNILLADOR 5190 VDE PH-S 2X100 MM CLASSIC
Destornillador VDE para cabeza PlusMinus PH/plana, con diámetro de varilla reducido
Características: perfil combinado PH/plano. De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. Diámetro de varilla reducido para accionar tornillos y grapas elásticas en posición profunda. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Aplicación: especialmente indicado para la utilización en bornes en fila, cajas de fusibles, interruptores, relés, etc.
Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Con funda blanda y protección antigiro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño. Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.
Características: perfil combinado PH/plano. De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. Diámetro de varilla reducido para accionar tornillos y grapas elásticas en posición profunda. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
Aplicación: especialmente indicado para la utilización en bornes en fila, cajas de fusibles, interruptores, relés, etc.
Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Con funda blanda y protección antigiro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño. Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,70 € Sin IVA
/ unidad
19,00 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días